グリースポンプ用ニードルアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611335 品番EA991CN-123
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480

スライド式スリーブ付

仕様●全長:127mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20.7MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2〜-6、-10(かみこみ式カプラータイプ) アズワン品番65-2314-33 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする