エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
グリースポンプ用プッシュ式アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76611344
品番
EA991CN-126
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
ワンタッチ式
仕様
●全長:125mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●適用グリースポンプ:EA991CN-2〜-6、-10(かみこみ式カプラータイプ)
アズワン品番
65-2314-34
危険物の類別
非危険物