エスコ
エスコの グリース用注入器
エスコの グリース用注入器用交換部品
グリースポンプ用ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●全長:150mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●ノズル:30°
注文コード
76611353
品番
EA991CN-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:150mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●ノズル:30°
アズワン品番
65-2314-35
危険物の類別
非危険物