グリースポンプ用ノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:150mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT、3/8”-32 UNEF●ノズル:30° 注文コード76611369 品番EA991CN-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:150mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT、3/8”-32 UNEF●ノズル:30° アズワン品番65-2314-36 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76611369 EA991CN-152 76611353 EA991CN-151 グリースポンプ用ノズル エスコ グリースポンプ用ノズル エスコ 1個 685 税込754 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする