アダプター(グリースニップル用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76611439 品番EA991CX-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛 アズワン品番65-2314-43 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする