エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
グリースニップル(90°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●ねじサイズ:G1/8”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
注文コード
76611475
品番
EA991CZ-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじサイズ:G1/8”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番
65-2314-51