エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
グリースニップル(直)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじサイズ:G3/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:17mm
注文コード
76611484
品番
EA991CZ-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじサイズ:G3/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:17mm
アズワン品番
65-2314-52