エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
グリースニップル(JIS/90°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
76611527
品番
EA991CZ-128
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
仕様
●ねじサイズ:R1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番
65-2314-58