エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
グリースニップル(90°)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●ねじサイズ:M8×P1.25●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
注文コード
76611588
品番
EA991CZ-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじサイズ:M8×P1.25●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番
65-2314-65