グリースニップル(90°)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじサイズ:M10×P1.0●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:10mm 注文コード76611615 品番EA991CZ-148
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
この商品は仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ねじサイズ:M10×P1.0●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:10mm アズワン品番65-2314-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする