エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
UNF 1/4 グリースニップル(直)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
76611624
品番
EA991CZ-151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
仕様
●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mm
アズワン品番
65-2314-69