エスコ
エスコの グリスニップル・オイル窓
エスコの グリースニップル
NPT 1/8 グリースニップル(直)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
76611658
品番
EA991CZ-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
仕様
●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番
65-2314-72