EA991EL-3A クーラントノズル エスコ 76611719 EA991EL-3A クーラントノズル エスコ 76611719 EA991EL-3A クーラントノズル エスコ 76611719

クーラントノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様●接続径:1/4”●全長:30mm●ノズル穴:3.2mm●入数:2個 注文コード76611719 品番EA991EL-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●接続径:1/4”●全長:30mm●ノズル穴:3.2mm●入数:2個 アズワン品番65-2314-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする