エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ヘラ/さじ/トング
エスコの 実験研究用さじ(スプーン)
5/15ml 計量スプーン(プラスチック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
注文コード
76611834
品番
EA991KB-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:AS樹脂●容量:小:5ml、大:15ml●サイズ:小:65(L)×25(W)×20(H)mm、大:80(L)×35(W)×25(H)mm●重量(g):小:3g、大:7g
アズワン品番
65-2314-91