500ml 洗浄ボトル(液垂防止弁付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76611999 品番EA991PB-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740

液垂防止弁付
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも先端から勝手に薬液が垂れないから安心
保管時はオートガスベントのとんがりキャップ側面の通気孔から内部に溜ったガスを外に出し、過度に内圧が上昇することを防ぎ、ノズル先端からの液垂れを防止します。
使用時は手で握る動作により内圧が急激に上がり、とんがりキャップ内のPPボールが上昇します。この上昇により通気孔をふさぐことで、薬液を噴出することができます。

仕様●容量:500ml●サイズ:Φ75×252mm●材質:ポール:PPとんがりキャップ:PEノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE●目盛:20ml アズワン品番65-2315-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする