エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
樹脂製角材
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76612437
品番
EA993DS-36S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
仕様
●サイズ(mm):30×100×250(L)●耐荷重:約7t●重量(kg):約0.6●材質:廃プラスチック
アズワン品番
65-2315-70