EA993LA-1C 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ 76612446 EA993LA-1C 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ 76612446 EA993LA-1C 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ 76612446 EA993LA-1C 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ 76612446

1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76612446 品番EA993LA-1C
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
仕様●能力(t):1●揚高(mm):140〜380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10〜60℃●ハンドル操作力:200N アズワン品番65-2315-72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
ジャッキupが楽にでき主にタイヤ交換に使用します
西山設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

底面の設置面が広く安定しているので安心です。
重さが多少重いですが、それだけ頑丈なのかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする