エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
傘 立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76612455
品番
EA995AA-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
場所を取らない円柱タイプの傘立てです。
仕様
●傘収納数:5〜6本●サイズ(mm):Φ182×450(H)●重量(kg):1.6●材質:亜鉛鋼板(アクリル焼付塗装)
アズワン品番
65-2315-76