EA995AA-41 12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ 76612464 EA995AA-41 12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ 76612464 EA995AA-41 12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ 76612464 EA995AA-41 12本用 [折り畳式] 傘立て エスコ 76612464

12本用 [折り畳式] 傘立て

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76612464 品番EA995AA-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000

ロックを外して簡単に折りたためます。

仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂 アズワン品番65-2315-66
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする