傘袋(透明)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード76612489 品番EA995AA-441
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

吊下げて片手で1枚ずつ簡単に取り出せます。

仕様●サイズ:120×750mm●色:透明●厚み:0.03mm●材質:低密度ポリエチレン●入数:100枚 アズワン品番65-2315-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする