EA995BS-71 ダンボール(シングル) エスコ 76612613 EA995BS-71 ダンボール(シングル) エスコ 76612613 EA995BS-71 ダンボール(シングル) エスコ 76612613 EA995BS-71 ダンボール(シングル) エスコ 76612613

ダンボール(シングル)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 76612613 品番 EA995BS-71
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900
宅配サイズ60サイズ 3辺合計(cm)60 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×220×160 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)214×214×154 フルートB 材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 クラフト タイプシングル 入数(枚)20 容量(L)7 内寸奥行(mm)214 内寸幅(mm)214 使用の目安DVD約15枚、マンガ本L版サイズ約10冊 アズワン品番65-2316-74 外寸法・幅(mm)220 外寸法・高さ(mm)160 外寸法・奥行(mm)220 ライナーK5 内寸高さ(mm)154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする