曜日別特売
EA995BS-72 ダンボール(シングル) エスコ 76612629

 

EA995BS-72 ダンボール(シングル) エスコ 76612629
EA995BS-72 ダンボール(シングル) エスコ 76612629
EA995BS-72 ダンボール(シングル) エスコ 76612629
EA995BS-72 ダンボール(シングル) エスコ 76612629

ダンボール(シングル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(20枚)
外寸法・高さ(mm)120
3辺合計(cm)60
内容量1箱(20枚)注文コード76612629品番EA995BS-72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,190
販売価格(税別)
2,900
宅配サイズ60サイズ3辺合計(cm)60外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×200×120内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)274×194×114フルートB材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフトタイプシングル入数(枚)20容量(L)6内寸奥行(mm)274内寸幅(mm)194使用の目安マンガ約15冊アズワン品番65-2316-75外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)280ライナーK5内寸高さ(mm)114
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする