使い捨て簡易防護服

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 76612823 品番 EA996AZ-34A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥979
販売価格(税別)
890

防水性ではありません。 ・簡単な汚れ防止の簡易防護服 ・軽く、着用感・通気性に優れている ・耐熱温度は120℃ですが、光熱の機器や火気には近づけないでください。 ・洗濯は5〜6回できますが、アイロン掛けは避けてください。

用途土木・下水作業、研磨作業、建物解体作業など 仕様●材質:PPスパンボンド不織布●サイズ:3L●適応身長:175〜190cm●適応胸囲:95〜110cm アズワン品番65-2317-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする