エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 使い捨て防護服
使い捨て防護服
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
76612839
品番
EA996AZ-41B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
仕様
●材質:PPメルトブローン、 PPスパンボンド不織布●サイズ:M●適応身長:152〜164cm●適応胸囲:76〜92cm
アズワン品番
65-2317-31