エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの ドレン管
呼20・25用 ドレンホースアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76613033
品番
EA997AE-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
ドレンホースをネオドレンパイプ継手、塩ビ管継手に簡単に取付できます。
ドレンホースの着脱が可能です。
透明色のため、ドレンホースの接続状態が確認できます。
仕様
●材質:アクリル樹脂●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●適合ネオドレンパイプ継手:20用/25用●適合塩ビ管継手:VP-20/VP-25/VE-22用継手
アズワン品番
65-2317-56