EA997DE-31 スパイラルY管 エスコ 76613295 EA997DE-31 スパイラルY管 エスコ 76613295 EA997DE-31 スパイラルY管 エスコ 76613295

スパイラルY管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:100●サイズ(mm):D1:100 D3:100 t:0.6L:260 L1:80 L2:180 L3:170 注文コード76613295 品番EA997DE-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,608
販売価格(税別)
3,280
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:100●サイズ(mm):D1:100 D3:100 t:0.6L:260 L1:80 L2:180 L3:170 アズワン品番65-2317-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする