EA997DE-41 スパイラルT管 エスコ 76613313 EA997DE-41 スパイラルT管 エスコ 76613313 EA997DE-41 スパイラルT管 エスコ 76613313

スパイラルT管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:100●サイズ:D1:100 D3:100 t:0.6 b1/b2:8 b3:8 L:200 L3:100 a:60 c:60 注文コード76613313 品番EA997DE-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:100●サイズ:D1:100 D3:100 t:0.6 b1/b2:8 b3:8 L:200 L3:100 a:60 c:60 アズワン品番65-2317-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする