EA997DE-43 スパイラルT管 エスコ 76613338 EA997DE-43 スパイラルT管 エスコ 76613338 EA997DE-43 スパイラルT管 エスコ 76613338

スパイラルT管

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:200●サイズ(mm):D1:200 D3:200 t:0.6 b1/b2:10 b3:10 L:300 L3:150 a:60 c:60 注文コード76613338 品番EA997DE-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:亜鉛鋼板●呼び径:200●サイズ(mm):D1:200 D3:200 t:0.6 b1/b2:10 b3:10 L:300 L3:150 a:60 c:60 アズワン品番65-2317-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする