エスコ
エスコの フレキシブルホース・ダクトホース
エスコの ダクトホース関連部品
スパイラルダクト用定着カラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76613365
品番
EA997DE-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
材質
亜鉛鋼板
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
13
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
125
アズワン品番
65-2317-92
呼び径(Φmm)
125