EA997DE-56 スパイラルダクト用定着カラー エスコ 76613408 EA997DE-56 スパイラルダクト用定着カラー エスコ 76613408 EA997DE-56 スパイラルダクト用定着カラー エスコ 76613408

スパイラルダクト用定着カラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76613408 品番 EA997DE-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240
材質亜鉛鋼板 寸法L(mm)85 寸法H(mm)15 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)250 アズワン品番65-2317-96 呼び径(Φmm)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする