EA997DE-58 スパイラルダクト用定着カラー エスコ 76613426 EA997DE-58 スパイラルダクト用定着カラー エスコ 76613426 EA997DE-58 スパイラルダクト用定着カラー エスコ 76613426

スパイラルダクト用定着カラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76613426 品番 EA997DE-58
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,893
販売価格(税別)
2,630
材質亜鉛鋼板 寸法L(mm)85 寸法H(mm)15 寸法t(mm)0.6 寸法D(mm)300 アズワン品番65-2317-98 呼び径(Φmm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする