室外機ルーバー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76613593 品番EA997MZ-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,950
販売価格(税別)
14,500

室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。

仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100〜111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐 アズワン品番65-2318-58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76613593
2025-09-04
用途:
機械の風向き変更
栢沼製本 様 (製造業)

付け方も簡単でとても満足してます。
組み立てもとても簡単で説明書要らずでした。

対象商品:
76613593
2023-07-30
用途:
エアコン室外機風向調節
サービス業

大きなルーバーでしたが、大変軽量で、磁石での固定ができて、大変便利でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする