ゴム板(ロール)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 仕様●幅(mm):300●厚み(mm):3●長さ(m):1●材質:天然ゴム 注文コード76613724 品番EA997XC-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●幅(mm):300●厚み(mm):3●長さ(m):1●材質:天然ゴム アズワン品番65-2319-13
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする