エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム ゴム板・シート
ゴム板(ロール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):500●厚み(mm):3●長さ(m):1●材質:天然ゴム
注文コード
76613733
品番
EA997XC-134
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,135
販売価格(税別)
¥
2,850
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●幅(mm):500●厚み(mm):3●長さ(m):1●材質:天然ゴム
アズワン品番
65-2319-14
商品豆知識
ゴム素材の特長