エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
傾斜面作業用ロリップ(ツインランヤード付/1本爪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76614083
品番
EA998FE-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
ロープ2本式
現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様
●適用親綱:Φ16〜20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g
アズワン品番
65-2319-63