エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
昇降・定位置作業用ロリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76614099
品番
EA998FE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様
●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16〜18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用
アズワン品番
65-2319-65