エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
昇降・定位置作業用ロリップ(ショックアブソーバ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76614108
品番
EA998FE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様
●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16〜18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有
アズワン品番
65-2319-66