エスコ
エスコの 墜落制止用器具
エスコの 周辺器具 墜落制止用器具
エスコの タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
親綱ロープ(昇降移動用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●仕様:ナイロン三つ打ロープ●サイズ:Φ16×10m●重量(g):2,000g●引張強度:ロープ:45〜59kNフック:17.8kN
注文コード
76614144
品番
EA998FE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
昇降時専用の垂直親綱
大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
仕様
●仕様:ナイロン三つ打ロープ●サイズ:Φ16×10m●重量(g):2,000g●引張強度:ロープ:45〜59kNフック:17.8kN
アズワン品番
65-2319-69