親綱ロープ(昇降移動用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●仕様:ナイロン三つ打ロープ●引張強度:ロープ:45〜59kNフック:17.8kN●サイズ:Φ16×30m●重量(g):5,200g 注文コード76614169 品番EA998FE-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,250
販売価格(税別)
27,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

昇降時専用の垂直親綱
大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。

仕様●仕様:ナイロン三つ打ロープ●引張強度:ロープ:45〜59kNフック:17.8kN●サイズ:Φ16×30m●重量(g):5,200g アズワン品番65-2319-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする