親綱ロープ(垂直用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:ロープ:32kNフック:14kN(※保証値ではありません)●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白フック:スチール(FS-90Z)●構造:三つ打ち●フック開口部開き:50mm●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):3100 注文コード76614266 品番EA998MB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)

仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:ロープ:32kNフック:14kN(※保証値ではありません)●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白フック:スチール(FS-90Z)●構造:三つ打ち●フック開口部開き:50mm●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):3100 アズワン品番65-2319-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする