親綱ロープ(交換用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76614275 品番EA998MB-220
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100

親綱の交換用ロープに。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)

仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700 アズワン品番65-2319-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする