食品用ホース(糸入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内径×外径:25×33mm●全長:20m●使用圧力:0〜0.5MPa(20℃)0〜0.3MPa(65℃)●材質:オレフィン系樹脂●使用温度範囲:0〜65℃●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー 注文コード76614406 品番EA124DJ-35B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥33,880
販売価格(税別)
30,800
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。

仕様●内径×外径:25×33mm●全長:20m●使用圧力:0〜0.5MPa(20℃)0〜0.3MPa(65℃)●材質:オレフィン系樹脂●使用温度範囲:0〜65℃●使用流体:水、食品、飲料、化粧品、酒類、粉体、エアー アズワン品番65-2109-45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする