超ロングウォーターホース(糸入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76614415 品番EA124HH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,120
販売価格(税別)
39,200

テトロン糸編み
べたつきにくい長持ち仕様
耐圧ホースの為、ノズル止水できます。
紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。

仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10〜60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル アズワン品番65-2109-08

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする