ロングスプレーノズル(温水対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76614433 品番EA124LA-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,787
販売価格(税別)
6,170

耐衝撃性に優れた亜鉛製カップリングを採用、頑丈な金属構造により耐久性と品質に優れています。調整が簡単なスプレーパターンにより、様々な現場での作業に対応。トリガーロックにより、握ることなく連続的にスプレーできます。

用途衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適 仕様プラグなし 材質【ボディ】プラスチック、【ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛 全長(mm)780 質量(g)476 種類【スプレー】 ジェット、フラット(2種) 接続ねじ3/4”NHメス 危険物の類別非危険物
関連資料:仕様書(0.37MB)
注意
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする