仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30〜100A手棒溶接(MMA):10〜60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6〜4.0mm)、MMA(1.2〜4.0mm)ステンレス:半自動(0.8〜1.5mm)、MMA:(1.2〜4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33