仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38