エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
ドレンクリーナー(手動式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●ケーブルサイズ:Φ9.5mm×15m●清掃可能パイプ径:50〜101mm●サイズ:約380×420×440(H)mm●重量:15kg
注文コード
76614589
品番
EA340GF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥122,430
販売価格(税別)
¥
111,300
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
仕様
●ケーブルサイズ:Φ9.5mm×15m●清掃可能パイプ径:50〜101mm●サイズ:約380×420×440(H)mm●重量:15kg
アズワン品番
65-2114-85
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880