EA463FW-255 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76614625 EA463FW-255 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76614625 EA463FW-255 結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ 76614625

結束バンド(SUS316/コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 仕様●全長(mm):610●幅(mm):12●最大径(mm):181●入数(本):10●材質:SUS316●厚み(mm):0.4 注文コード76614625 品番EA463FW-255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,193
販売価格(税別)
5,630
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンコーティング付
穴あきタイプ
素早く固定出来、長さ調整が可能
結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。

仕様●全長(mm):610●幅(mm):12●最大径(mm):181●入数(本):10●材質:SUS316●厚み(mm):0.4 アズワン品番65-2127-42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする