エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
結束バンド(耐候性)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
仕様
●全長(mm):710●幅(mm):9●厚み(mm):2.0±0.25●最大径(mm):209●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):80●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
注文コード
76614923
品番
EA475B-710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,660
販売価格(税別)
¥
10,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
仕様
●全長(mm):710●幅(mm):9●厚み(mm):2.0±0.25●最大径(mm):209●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):80●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40〜85°
アズワン品番
65-2130-61
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880