エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの その他結束バンド
結束バンド(耐薬品性/PP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
76614939
品番
EA475BA-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS対応
耐薬品性に優れています。
仕様
●全長(mm):550●幅(mm):8●厚み(mm):3.6●最大径(mm):160●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):23●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:0〜80℃
アズワン品番
65-2130-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76614939
EA475BA-550
76518436
EA475BA-300
結束バンド(耐薬品性/PP)
エスコ
1袋(100本)
¥
2,750
税込
¥
3,025
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)